間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

Uボルト M10

※代表画像です
 
注文コード
09537166
品番
50A (2") 用
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥132¥125
特価

 

●材質: 
鉄  
●呼び: 
50A(2インチ)  
●寸法S(mm): 
40  
●表面処理: 
ユニクロームメッキ  
●寸法B(mm): 
64  
●適合配管径(Φmm): 
60.5  
●寸法k(mm): 
85  
●ねじ径d: 
M10  
●RED BOOKVol4ページ: 
1420  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34