間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

Uボルト M12

※代表画像です
 
注文コード
09537211
品番
65A (2 1/2) 用
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥238¥226
特価

 

●材質: 
鉄  
●呼び: 
65A(2 1/2)  
●寸法S(mm): 
50  
●表面処理: 
ユニクロームメッキ  
●寸法B(mm): 
80  
●適合配管径(Φmm): 
76.3  
●寸法k(mm): 
104  
●ねじ径d: 
M12  
●RED BOOKVol4ページ: 
1420  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34