間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
NMB(ミネベア)

L-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

※代表画像です
 
注文コード
09538611
品番
DDL-1910ZZY05
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥320

 

●特長: 
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。  

●外径D(Φmm): 
19  
●幅B(mm): 
5  
●内径d(Φmm): 
10  
●基本静定格荷重(N): 
985  
●基本動定格荷重(N): 
2123  
●ベアリング呼び番号: 
-  
●RED BOOKVol4ページ: 
1125  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34