工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
スパナ/レンチ
>
多機能ラチェットレンチ
サンガコ
多機能両口ラチェット エイトワン
5日以内出荷とは
注文コード
09539284
メーカー品番
EN-1417B
内容量
1本
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥6,000
¥5,700
数量:
●特長:
1本で6種類のボルトサイズ、+スタビドライバーが使用可能
ダクター内ソケット付き17mm
3分寸切りボルトが貫通可能
72ギア・送り角度5度を採用
●用途:
電気・設備・空調・土木あらゆる作業のボルト締め付けに
工事現場・整備・工場から家庭の工具箱にこれ一本!!
●仕様:
【使用可能サイズ】+スタビドライバー、8、10、12、13、14、17mm、ダクター内ソケット17mm
【ソケット二面幅(mm)】内側10(6角)・外側14(12角)×内側13(6角)・外側17(12角)、8(6角)×12(12角)
【ドライバー】刃先形状/+、ドライバーサイズ/#2
●注意:
※ハンマー・テコとしての使用禁止
●材質:
ハンドル(CR-V)ソケット(CR-MO)
●質量(g):
295
●外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm):
178×84×33
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
多機能両口ラチェット エイトワン
サンガコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)