工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺
>
距離測定器
BOSCH(ボッシュ)
デジタルレーザーメーター80周年特別限定セット
5日以内出荷とは
注文コード
09539442
品番
DLE50/R
内容量
1台
参考基準価格
¥28,500
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格
単価(税別)
¥20,560
¥19,532
数量:
●付属品:
特別セット/ソニー製NH-AAA単4形(充電式ニッケル水素電池×4本)
ソニー製BCG-34HLES充電式ニッケル水素電池専用充電器
●質量(g):
175(バッテリー含)
●使用温度範囲(℃):
-10〜+50
●出力:
1mW以下(クラス2)
●電源:
単4アルカリ乾電池×4本
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
100×58×32
●測定精度:
±1.5mm(標準測定時)
●光源:
レーザーダイオード
●電源自動OFF:
約5分間(連続測定時を除く)
●波長(nm):
635
●測定距離(mm):
最大/50
●測定単位:
1mm
●測定範囲(m):
0.05〜50
●レーザードット径(Φmm)[距離(m)]:
25℃の場合/6/30[10/50]
●記憶データ数:
1回測定分
●電池寿命:
約30000回
●防水仕様:
防滴型
●保管温度範囲(℃):
-20〜+70
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
現場調査時距離の算出、ケーブル、配管等の必要数量を計る
安価な割りにきちんと働いてくれ助かります。
屋内使用では何も問題ないのですが、屋外で太陽光が強いと、
測定エラーになってしまう、太陽光線の余分な光をカットするフィルターが、標準でついてくるとうれしい。
[2008-11-01]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
デジタルレーザーメーター80周年特別限定セット
BOSCH(ボッシュ)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF