間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
エイシン

ラミネートフィルム

注文コード
09539512
品番
30287
内容量
1箱(100枚入)
参考基準価格
¥680
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥498¥473
特価

 

●特長: 
ほとんどのラミネート機でご使用になれる高品質フィルムです。  

●注意: 
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。  

●サイズ: 
A4  
●厚さ(μm): 
100  
●寸法(縦×横)(mm): 
303×216  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 写真の防水加工、メニューの汚れ防止、仮会員証の製作に
150ミクロンでこの価格はありえません!二度とこの安値で買うことはできないと思います。大手メーカー品より静電気は多いのですが逆に考えるとずれ防止に最適です。
[2008-11-12]

満足度:
用途: 展示車の価格表示の保護用として使用
今までラミネートフイルムは量販店で買ってましたが、この価格は本当に驚き、量販店と同じ様な質です、使って問題なし!!
大正自動車有限会社 様(福岡県) [2008-11-02]

満足度:
用途: ラミネート
品物は今一、性電気が激しく、しかし安いので何回しても良い
練習に最適、ばあさんでも出来る当方機械が良くないのでところどころ気泡ができるがしかし安いので許せる。何回もしたら横から糊が少し出たしかし安いので許せる。今がとっても買得 一家に3ケ位常備を薦める。
いしべい印刷 様(福岡県) [2008-10-09]

満足度:
用途: ビジネスの資料をラミネートしてお渡しすると、お客が捨てない。
紙にきちんとマッチしてよい。
ヤマサキ 様(島根県) [2008-10-05]

満足度:
用途: 書類のラミネート
非常に安く購入できて満足です。
[2008-09-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34