工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
ごみ箱
>
屋内用ゴミ箱
平和工業
ジョイントペール45L
5日以内出荷とは
注文コード
09539582
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥1,810
¥1,720
数量:
●色:
ブラウン
●容量(L):
45L
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
330×430×600
●RED BOOKVol4ページ:
804
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ジョイントペール45L
平和工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF