間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
平和工業

ジョイントペール45L

注文コード
09539591
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,810¥1,720
特価

 

●色: 
ベージュ  
●容量(L): 
45L  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
330×430×600  
●RED BOOKVol4ページ: 
804  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34