Meltec
- ●特長:
- 【放熱性に優れたアルミボディー】プラスティックボディー製に比べ、アルミボディーは放熱性に優れ、発熱を最小限に抑えます。
【4タイプの保護回路装備】短絡・過電圧・過熱保護回路・低電圧停止回路により万一の事故を防ぎます。
【使って安心!定格表示】常に安定した出力を保ちます。(定格出力内)
- ●用途:
- 【バッテリー充電】12Vバッテリー専用
テレビ・ビデオ・ビデオカメラ・テレビゲーム・CDラジカセ・カラオケ・照明器具・ワープロ・ノートパソコン
- ●仕様:
- 2コンセント
- ●質量(g):
- 約540
- ●出力電圧(V):
- AC100
- ●入力電圧(V):
- DC12
- ●定格出力(W):
- 130
- ●電源コード(m):
- 1
- ●出力周波数(Hz):
- 55(矩形波)
- ●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 89×120×47
- ●ヒューズ:
- 15A(CP内)
- ●連続出力時間(分):
- (最大)30/150W
- ●瞬間出力(W):
- (最大)200
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 955
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 253