間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
Meltec

ファミリーインバーター

注文コード
09540903
品番
CD-501
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥15,700

 

●特長: 
【放熱性に優れたアルミボディー】プラスティックボディー製に比べ、アルミボディーは放熱性に優れ、発熱を最小限に抑えます。
【4タイプの保護回路装備】短絡・過電圧・過熱保護回路・低電圧停止回路により万一の事故を防ぎます。
【使って安心!定格表示】常に安定した出力を保ちます。(定格出力内)  

●用途: 
【バッテリー充電】24Vバッテリー専用
テレビ・ビデオ・ビデオカメラ・テレビゲーム・CDラジカセ・カラオケ・照明器具・ワープロ・ノートパソコン  

●仕様: 
2コンセント・冷却ファン付  
●質量(kg): 
約1  
●質量(g): 
約1000  
●出力電圧(V): 
AC100  
●入力電圧(V): 
DC24  
●定格出力(W): 
430  
●電源コード(m): 
1  
●出力周波数(Hz): 
55(矩形波)  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
106×207×51  
●ヒューズ: 
20A×2(本体)  
●連続出力時間(分): 
(最大)5/480W  
●瞬間出力(W): 
(最大)750  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34