間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
Fumicloth

のびのびストレッチ続き服

注文コード
09541953
品番
10000
内容量
1着
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,000

 

●特長: 
激しい動きにも軽快に着こなせるストレッチ仕様の続き服です。
腰の後ろ部分に動きやさをサポートするアコーディオンプリーツ付き。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ブラック  
●サイズ: 
L  
●質量(g): 
220  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
118  
●混率(%): 
綿95、ポリウレタン5  
●肩幅(cm): 
49  
●袖丈(cm): 
58  
●エイシン型式: 
11157  
●RED BOOKVol4ページ: 
634  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
270  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 機械整備
どのような体勢での整備作業でも従来のつなぎより突っ張り感がなく、手・足・腰・背中に無理がなく快適に作業が出来ます。
[2008-11-17]

満足度:
用途: 自動車整備・各作業
思った以上に良い品で、よく伸びるので作業がはかどり、肩こりもあまり気にならなくなりました。追加注文したいと思います。
改善点・・・もう少し袖のマジックテープを伸ばして欲しいです。締めたときに端がベラベラするので。
[2008-11-15]

満足度:
用途: 自動車整備
非常に着心地がよく、背を延ばすような作業でもどこにもつっぱる感じがありません。少し大きめなので、表示数値のものより次回はワンサイズおとして購入しようと思います。
[2008-10-13]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34