Fumicloth
- ●特長:
- 激しい動きにも軽快に着こなせるストレッチ仕様の続き服です。
腰の後ろ部分に動きやさをサポートするアコーディオンプリーツ付き。
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ご注文はFAXにてお願いします。
- ●その他:
- 別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●色:
- ブラック
- ●サイズ:
- 4L
- ●質量(g):
- 220
- ●タイプ:
- 名入れ有り
- ●胸囲(cm):
- 133
- ●混率(%):
- 綿95、ポリウレタン5
- ●肩幅(cm):
- 55
- ●袖丈(cm):
- 63
- ●エイシン型式:
- 11160の(名入れ)
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 634
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 270