間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パオック

エアグリースガン

注文コード
09542364
メーカー品番
AG-400A
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥4,980¥4,731
特価

 

●特長: 
フレキシブルノズルは狭い隙間の充填に有効
ワンタッチでグリース注入が出来る。
自動車・機械・農機具などのグリース充填に便利  

●用途: 
圧縮空気を利用してグリースを充填する  

●付属品: 
フレキシブルノズル230mm×1
板スパナ14mm×1  

●質量(kg): 
1.2  
●容量: 
カートリッジ式/400g
直接装填式/500ml  

●使用圧力範囲(MPa): 
0.19〜0.68  
●充填方法: 
カートリッジ式/直接装填式  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧