パオック
- ●特長:
- 13Lの洗浄液が入るお手軽サイズ
万一、溶剤に火がついても自動的にフタが閉まる安全設計
- ●付属品:
- 洗浄ブラシ
- ●容量(L):
- タンク/19
洗浄液/13
- ●消費電力(W):
- 25
- ●定格電圧(V):
- AC100
- ●コード長さ(m):
- 1.5
- ●定格周波数(Hz):
- 50-60
- ●本体質量(kg):
- 7
- ●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
- 460×340×230
- ●定格時間(分):
- 30
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 384
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 36