工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
パーツ洗浄機
パオック
パーツ洗浄機洗浄ブラシ
5日以内出荷とは
注文コード
09542382
品番
PW-19B
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,425
数量:
●材質(ホース):
ナイロン
●ホース寸法(内径×外径)(mm):
12×17
●ホース長さ(mm):
850
●ブラシ長(mm):
40
専用部品(オプション)
09542373
パーツ洗浄機
パオック
PW-19
1台
¥9,800
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
パーツ洗浄機洗浄ブラシ
パオック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF