工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
用紙・ラベル
>
ラベルシート
>
マルチプリンタラベル
MonotaRO
マルチプリンターラベル
当日出荷とは
注文コード
09542495
品番
-
内容量
1冊(100シート入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,280
数量:
●特長:
環境を配慮したFSC認証を受けた紙を使用。
はく離紙側には樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理も安心。
●仕様:
A4判
●対応機種:
レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
●紙厚(mm):
0.124
●ラベルサイズ(mm):
210×297
●坪量(g/m
2
):
155
●面付:
ノーカット
●RED BOOKVol4ページ:
1485
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
マルチプリンターラベル
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF