間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

マルチプリンターラベル

   
注文コード
09542504
品番
-
内容量
1冊(100シート入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,480

 

●特長: 
環境を配慮したFSC認証を受けた紙を使用。
はく離紙側には樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理も安心。  

●仕様: 
A4判  
●対応機種: 
レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ  
●紙厚(mm): 
0.124  
●ラベルサイズ(mm): 
89×48  
●坪量(g/m2): 
155  
●面付: 
10面  
●RED BOOKVol4ページ: 
1485  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34