間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

オイルフィルター

取扱い終了 
注文コード
09542897
品番
AN-230(NO-12 )
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●主な適合純正品番: 
15208-53J00該当  
●高さ(mm): 
85  
●ねじ径: 
3/4-16UNF  
●メーカー: 
日産  
●外径(mm): 
65  

代替相当品
09542897
AN-230(NO-12 )
09600726
NO-12
MonotaRO
オイルフィルター
1個 ¥360 メーカーに違いがあります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34