ノーブランド
- ●特長:
- 強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
- ●用途:
- 車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
- ●仕様:
- 切断方法/バンドソー切断
- ●成分:
- Cu(銅)/81.0〜88.0
Fe(鉄)/3.0〜5.0
AI(アルミニウム)/8.5〜11.0
Mn(マンガン)/0.5〜2.0
Ni(ニッケル)/0.5〜2.0
記入素材=計99.5以上
- ●注意:
- ※長さは1mm単位で注文をお願いします
- ●長さ(mm):
- 301〜400
- ●公差:
- 切断公差/(-0、+3)
- ●外径(Φmm):
- 50
- ●JIS規格:
- H3250 C6191BE
- ●調質:
- F(製造したままのもの)
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1279
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 5個〜 | ¥1,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥4,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥8,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |