間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

アルミ青銅丸棒 外径50Φmm

注文コード
09563741
品番
-
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥27,275

 

●特長: 
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。  

●用途: 
車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。  

●仕様: 
切断方法/バンドソー切断  
●成分: 
Cu(銅)/81.0〜88.0
Fe(鉄)/3.0〜5.0
AI(アルミニウム)/8.5〜11.0
Mn(マンガン)/0.5〜2.0
Ni(ニッケル)/0.5〜2.0
記入素材=計99.5以上  

●注意: 
※長さは1mm単位で注文をお願いします  

●長さ(mm): 
601〜700  
●公差: 
切断公差/(-0、+3)  
●外径(Φmm): 
50  
●JIS規格: 
H3250 C6191BE  
●調質: 
F(製造したままのもの)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1279  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方5個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥8,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34