間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
YAZAWA

ガソリン携行缶

取扱い終了 
注文コード
09565394
品番
YG-20
内容量
1個
参考基準価格
¥7,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●付属品: 
ノズル  
●材質: 
電気亜鉛メッキ鋼板  
●色: 
レッド  
●容量(L): 
20(横ゆれ防止板付)  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
273×429×303  
●板厚(mm): 
0.8  

代替相当品
09565394
YG-20
09180394
SS-20
YAZAWA
ガソリン携行缶
1個 ¥3,530 同メーカーの商品で仕様等は同じです。品番のみ異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ノールマ・ホースグリップ

ノールマ

商品点数:9

¥216〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34