間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
住友スリーエム(3M)

3M和紙テープ343

※代表画像です
注文コード
09570443
品番
12mm
内容量
1パック(10巻入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥468

 

●色: 
若草色  
●テープ幅(mm): 
12  
●基材: 
平面紙  
●テープ長さ(m): 
18  
●テープ厚さ(mm): 
0.085  
●粘着剤: 
アクリル系粘着剤  
●粘着力(N/cm): 
1.06  
●伸び(%): 
7  
●耐熱温度(℃): 
140(1時間)  
●引張強度(N/cm2): 
38.2  
●RED BOOKVol4ページ: 
977  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

3M マスキングテープ No.243

住友スリーエム(3M)

商品点数:23

¥340〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 自動車部品の塗装
粘着力があるのに糊残りが少なく、きれいに仕上がる。
株式会社富士精機 様(栃木県) [2006-08-01]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34