間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

エアカンパワー500

注文コード
09570486
品番
AP500
内容量
1
参考基準価格
¥1,500
単価(税別)
¥1,350

 

●特長: 
エアカンパワー500はエアブラシおよびスプレーガン専用の塗装を目的としたエアーボンベです。
各種メーカーのエアブラシ、スプレーガンにご使用頂けます
たっぷり420mLの内容量、高い圧力で吹き付けができます。
エアカンとは圧縮した空気を缶に充填したものです。  

●仕様: 
NET(g)/500  
●内容量(mL): 
420  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34