間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ネーバル黄銅(真中)丸棒 外径80Φmm

注文コード
09572367
品番
-
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥15,062

 

●特長: 
耐食性・特に耐海水性がよい。  

●用途: 
船舶用部品等に使用される。  

●成分: 
Cu銅/59.0〜62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5〜1.0・Zn亜鉛/残部  
●注意: 
※長さは1mm単位で注文をお願いします。  

●長さ(mm): 
201〜220  
●外径(Φmm): 
80  
●JIS規格: 
H3250 C4641BE  
●切断方法: 
バンドソー切断  
●切断公差: 
(-0、+3)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1275  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥8,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34