工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
バイス/クランプ/ハンドプレス
>
バイス
>
その他バイス
SK-11
木工バイス
5日以内出荷とは
注文コード
09573392
品番
V-6
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,980
数量:
●特長:
広い口幅で木工加工に最適。
●幅(mm):
180
●全長(mm):
200
●質量(kg):
5
●高さ(mm):
167
●口幅(mm):
165
●RED BOOKVol4ページ:
509
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
木工バイス
SK-11
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF