間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SK-11

ガレージバイス

※代表画像です
注文コード
09573426
品番
B-200
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥13,800

 

●特長: 
大型アンビルが付いているため、金属加工に大変便利。〈br〉くわえ部の下方にパイプを挟めるバイスが付いているのでパイプの切断がとても楽。
回転台付で対象物の加工が自由自在  

●幅(mm): 
200  
●全長(mm): 
420  
●質量(kg): 
20  
●高さ(mm): 
220  
●口幅(mm): 
200  
●開き幅(mm): 
約170  
●RED BOOKVol4ページ: 
509  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
62  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34