白光
- ●特長:
- ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。
デジタルタイプで温度管理が確実。
真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。
ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。
ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
- ●注意:
- ※ノズルは別売りです。
- ●セット内容:
- FM-204ステーション、モデルFM−2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH−200−06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル
- ●質量(kg):
- 3.7
- ●消費電力(W):
- 120
- ●抵抗(Ω):
- (ノズルアース間)2以下
- ●最大吸込流量(L/min):
- 15
- ●ホース長さ(m):
- 12
- ●温度精度:
- 無負荷時リップル温度±5℃
- ●電源(AC100V):
- 50/60Hz
- ●真空発生方式:
- ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
- ●ステーション外形寸法(mm):
- 160×120×225
- ●リーク電圧(mV):
- 2以下
- ●ステーション出力:
- 24V
- ●こて部消費電力:
- 70W(24V)
- ●到達真空圧力:
- 80kPa(600mmHg)
- ●制御温度(℃):
- 200〜450
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 591