工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
電設工事関連
>
ストリッパー
ホーザン
VA線ストリッパー
5日以内出荷とは
注文コード
09573496
品番
P-956
内容量
1個
参考基準価格
¥5,000
単価(税別)
¥4,400
数量:
●特長:
「ストリップ」「電線カット」「のの字曲げ」がこの一本で。
●適合:
芯線ストリップ(mm)1.6/2.0
シースストリップ1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯
カッター1.6×2・1.6×3・2.0×2
●全長(mm):
200
●質量(g):
180
●RED BOOKVol4ページ:
494
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
VA線ストリッパー
ホーザン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF