間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立工機

電気ディスクグラインダ

注文コード
09580505
品番
G10SM3
内容量
1台
参考基準価格
¥14,200
単価(税別)
¥10,500

 

●付属品: 
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)
スパナ  

●全長(mm): 
280  
●質量(kg): 
1.5  
●高さ(mm): 
ギヤカバー部分/60  
●電流(A): 
7.4  
●電源(V): 
100  
●消費電力(W): 
720  
●最大出力(W): 
960  
●砥石径(Φmm): 
100  
●砥石寸法(mm): 
100(外径)×3.5(厚さ)×15(穴径)  
●コード: 
2芯・2.5m  
●胴径(Φmm): 
56  
●砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm): 
10(1.5)×10  
●回転数min-1[回/分]: 
9000  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34