日立工機
- ●付属品:
- レジノイドフレキシブルトイシ(#36)
スパナ
- ●全長(mm):
- 280
- ●質量(kg):
- 1.6
- ●高さ(mm):
- ギヤカバー部分/60
- ●電流(A):
- 7.4
- ●電源(V):
- 100
- ●消費電力(W):
- 720
- ●最大出力(W):
- 960
- ●砥石径(Φmm):
- 100
- ●砥石寸法(mm):
- 100(外径)×3.5(厚さ)×15(穴径)
- ●コード:
- 3芯・2.5m
- ●胴径(Φmm):
- 56
- ●砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm):
- 10(1.5)×10
- ●回転数min-1[回/分]:
- 9000