トランセンド
- ●特長:
- トランセンドのSDカードは高い信頼性を備えた切手サイズのフラッシュメモリカードでわずか2gと軽量です。
デジタル音楽プレーヤー、携帯電話、モバイルPC、デジタルカメラ、デジタルビデオレコーダー、スマートフォン、カーナビゲーションシステム、電子書籍などの様々なデジタル製品でご利用できます。
- ●質量(g):
- 2
- ●データメモリ容量:
- 512MB
- ●動作電圧:
- 2.7V〜3.6V
- ●サイズ(mm):
- 32(L)×24(W)×2.1(H)
- ●耐久性:
- 10,000回の抜き挿しサイクル
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1489