間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トランセンド

SDHCカード

注文コード
09580566
品番
TS4GSDHC6
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,000

 

●特長: 
SDHC (SD High-Capacity)は新世代のSDカード(Version 2.0)で、FAT32のフォーマットにより、最大容量は32GBまで到達可能です。
高容量を要求する新しいSDHCデバイスに使用でき、高画質の写真や、MP3の音楽ファイル、ビデオクリップなどがすべてSDHCカードに保存できます。質の高いデジタルライフをお愉しみになれます。  

●質量(g): 
2  
●データメモリ容量: 
4GB  
●動作電圧: 
2.7V〜3.6V  
●サイズ(mm): 
32(L)×24(W)×2.1(H)  
●耐久性: 
10,000回の抜き挿しサイクル  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34