工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
虫対策
>
電撃殺虫器
日立ライティング
誘虫ランプ
※代表画像です
10日以内出荷とは
注文コード
09580846
品番
FL4BL
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥510
数量:
●質量(g):
22
●管径(Φmm):
15.5
●口金:
G5
●ランプ電流(A):
0.147
●定格ランプ電力(W):
6
●紫外線出力(W):
0.7
●管長(mm):
210.5
●適合点灯管:
FG-7E/FG-7P
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
誘虫ランプ
日立ライティング
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF