間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(50×25Φmm)

注文コード
09582273
品番
-
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥18,386

 

●特長: 
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。  

●用途: 
パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される  

●成分: 
Cu(胴)/83.5〜87.0
Sn(錫)/4〜6
Zn(亜鉛)/4〜6
Pb(鉛)/4〜6
Ni(ニッケル)/1以下
Fe(鉄)0.3以下
Sb(アンチモン)/0.2以下
Al(アルミニウム)/0.01以下
Si(けい素)/0.01以下  

●注意: 
※長さは1mm単位で注文をお願いします  

●長さ(mm): 
701〜800  
●JIS規格: 
H5121 CAC406C  
●切断方法: 
バンドソー切断  
●切断公差: 
(-0、+3)  
●外径×内径(仕上がり保証寸法)(Φmm): 
50×25  
●納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm): 
51.2×23.6  
●RED BOOKVol4ページ: 
1281  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,000
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥8,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34