曜日別特売
- 牛床革手袋(アテ付き) ノーブランド 09598741

- 牛床革手袋(アテ付き) ノーブランド 09598741
- 牛床革手袋(アテ付き) ノーブランド 09598741
- 牛床革手袋(アテ付き) ノーブランド 09598741
- 牛床革手袋(アテ付き) ノーブランド 09598741
- 牛床革手袋(アテ付き) ノーブランド 09598741
- 牛床革手袋(アテ付き) ノーブランド 09598741
- 牛床革手袋(アテ付き) ノーブランド 09598741

牛床革手袋(アテ付き)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ダース(12双)注文コード09598741品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

腹皮(ベリー)を使用した、床革手袋です。
背縫いタイプ。

用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など。サイズフリー全長(cm)23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)26入数(双)12仕様親指補強有強度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09598741
2009-06-01
用途: 鉄骨、アングルの溶接作業
ナカイ メンテナンス サービス

厚みにムラがあるが、この値段なら文句無し。
部材の油がついて汚れるので、破れる前に使い捨てです。

対象商品 : 09598741
2008-12-11
用途: 板金作業
有限会社ハルカ

この品質でこの価格はちょっと驚きです。
無くなり次第取扱い終了しないで、継続して販売し続けて欲しいです。

対象商品 : 09598741
2008-12-18
用途: 溶接時に使用
マルト鉄工株式会社

使用前に手袋の親指の腹の部分がすでに薄く肌が透けてみえたり、親指と人差し指の股の部分が破れているものが何枚かありました。とても安いので、これからも購入したかったのですが、なんとか改善されませんでしょうか。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質管理についてできる限りの努力はしておりますが、
万が一不良品が届いてしまった場合は、お手数ですが
弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

対象商品 : 09598741
2008-08-23
用途: 溶接時に使用
振興産業株式会社

縫い目の綻び等が多い。
縫い目の間隔を細くしては?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。
商品があまりにもひどい場合、お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただくよう御願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする