工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
その他の測定器
>
ストップウォッチ/タイマー
ドリテック
防滴大画面ストップウォッチ
5日以内出荷とは
注文コード
09599091
品番
SW-114BK
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,280
数量:
●特長:
水に強い5気圧防水。文字が見やすい大画面表示。滑りにくいラバーグリップ。取り外しできるネックストラップ付。
スプリットタイム計測機能付。時計機能付。カレンダー表示。アラーム機能付。
●付属品:
電池(CR2032×1個)
●材質:
ABS
●色:
ブラック
●質量(g):
68
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm):
84×62×22
●RED BOOKVol4ページ:
322
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
防滴大画面ストップウォッチ
ドリテック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF