間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ドリテック

防滴大画面ストップウォッチ

注文コード
09599107
品番
SW-114SV
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,280

 

●特長: 
水に強い5気圧防水。文字が見やすい大画面表示。滑りにくいラバーグリップ。取り外しできるネックストラップ付。
スプリットタイム計測機能付。時計機能付。カレンダー表示。アラーム機能付。  

●付属品: 
電池(CR2032×1個)  
●材質: 
ABS  
●色: 
シルバー  
●質量(g): 
68  
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 
84×62×22  
●RED BOOKVol4ページ: 
322  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34