間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ドリテック

スリムスケール

注文コード
09599116
品番
KS-226WT
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,980

 

●特長: 
見やすい大画面表示。暗いところでも見えるELバックライト付。容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単。オートパワーオフ設計。フック用穴付。  

●付属品: 
電池(単4電池2本)  
●材質: 
アクリルABS樹脂  
●色: 
ホワイト  
●質量(g): 
280  
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 
190×120×24o  
●最大計量(g): 
2000  
●表示単位: 
0〜1000g/0.5g、1000〜2000g/1g  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34