工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
旧エイシン(在庫売切商品)
>
倉庫・運送関連
>
運搬・足場
>
折りたたみ式キャリー
エイシン
車輪折りたたみ式キャリー
当日出荷とは
注文コード
09599895
メーカー品番
12810
内容量
1台
参考基準価格
¥5,480
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥3,000
数量:
●特長:
ワンアクションで車輪まで折りたためます。
●特記:
※理由ありです:在庫処分品です。
●注意:
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。
●質量(kg):
4.5
●最大積載荷重(kg):
50
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
485×470×1020
●キャスター径(Φmm):
180
●すくい板長さ(mm):
270
●すくい板幅(mm):
485
●折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
485×60×740
●主材質:
スチール、アルミ
●エイシン型式:
EC-1589WFC
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
車輪折りたたみ式キャリー
エイシン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)