間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
テラモト

エコ分別カラーペール90(本体)

※代表画像です
注文コード
09600403
品番
DS-252-090-0
内容量
1台
参考基準価格
¥6,200
単価(税別)
¥4,800

 

●特長: 
ゴミの種類に合わせて投入口を色分けした分別容器。市販の90L用ポリ袋が使用出来ます。  

●材質: 
ポリプロピレン(再生樹脂)  
●質量(kg): 
2.5  
●RED BOOKVol4ページ: 
804  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34