印刷プレビュー
モノタロウ

オイルフィルター

TO-13 オイルフィルター モノタロウ 09600744
TO-13 オイルフィルター モノタロウ 09600744   TO-13 オイルフィルター モノタロウ 09600744
(3639件の商品レビュー)
注文コード
09600744
品番
TO-13
内容量
1個
税込価格
¥355
販売価格(税別)
¥329

 
お気に入りに追加
交換方法
1.交換するフィルターが車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。
2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。
3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。
4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。
5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
●交換時期およびオイル量については「整備手帳」に従ってください。
用途
エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
主な適合純正品番
90915-03004該当 メーカー/ダイハツ 90915-10002-000 メーカー/ダイハツ 90915-10004 メーカー/トヨタ/日野 90915-10004
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
89
タイプ
カートリッジタイプ
内径(Φmm)
-
ねじ径
3/4-16UNF
メーカー
トヨタ
主な使用車種
ヴォクシー・アイシス
パーツNo.
90915-03004
他社参考品番(タクティー)
V9111-0102
他社参考品番(TOYO)
TO-1215M
他社参考品番(NITTO)
4TP-124(10016)
他社参考品番(MICRO)
T-1639
他社参考品番(ピットワーク)
AY100-TY014
他社参考品番(エクセル)
TO-127
注意
※自動車整備工場やガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換を推奨致します。
※ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認ください。(カートリッジタイプのみ)
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※TO-16はヴィッツの1NZエンジンには適合致しません。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
RED BOOK VOL.11春号 自動車・トラック用品編: 490
RED BOOK VOL.12春号 自動車・トラック用品編: 486
RED BOOK VOL.12春号 医療・介護用品編: 200

平均満足度:4.59  総レビュー件数:3639 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: フィルター交換

すごい

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-25]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 普通自動車 オイルフィルターの取り換え

2年ほど前から、モノタロウ商品を知りまして、オイルフィルターを購入しています。今回購入するときは、モノタロウのIDを取得して、直接取引させてもらいました。
普通自動車のオイル交換と、フィルター交換をお店に頼むと、3500円から4000円掛かります。なので、簡単には壊れないデカいジャッキを買いまして、自分で交換しています。
お店でもモノタロウの部品を使っていたので、お店がいくら利益を賭けていたのか知ることもできました。オイルは近くのお店で年に1、2回ある、安売りの時にまとめ買いしています。
廃棄オイルは、近所のガソリンスタンドの知り合いに無料で引き取ってもらっています。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 なかがみ果物店 様 [2016-04-24]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: オイル交換時

低価格で良い感じ

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 モーターハウス マルエイ 様 [2016-04-23]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: オイル交換

問題なく使用できた

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-22]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 交換

完璧。価格を含めると これ以上のものは無いと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-22]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: オイル交換

問題なく使用できます

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-22]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: これで十分です。

中は見えませんので、性能は分かりませんが、交換後オイル漏れも無く問題ない様です。中身はモノタロウさんを信用して、これからも使い続けようと思っています。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-21]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: エンジンオイル交換時に一緒に交換

エンジンオイル交換時に一緒に交換しております。なかなか性能などは分かりませんが、特に問題無しです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。