間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
シムコ(SIMCO)

フットウェアチェッカー

 
注文コード
09600945
品番
-
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥44,800

 

●特長: 
測定表示はLO,OK,HIの3段階です。  

●用途: 
フットウエアーチェッカーは誰でも簡単に導電靴を点検することが出来ます。  

●セット内容: 
M3-35M(チェッカー),FWM(アース線付属マット),M3-AC(ACアダプター)  
●機能: 
【チェック】
OK(GREEN),HI(RED),LO(RED),(2色発色切り換えLED)  

●抵抗: 
【範囲】(OK)900kΩ〜35MΩ、(HI)35MΩ以上、(LO)900kΩ未満
※各値の精度は±5%  

●使用環境温度(℃): 
10〜50(但し結露しないこと)  
●使用環境湿度(%): 
0〜80R.H.(但し結露しないこと)  
●RED BOOKVol4ページ: 
611  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34