間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

オイルフィルター

※代表画像です
 
注文コード
09602223
品番
3577
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥428

 

●特長: 
ドレーンバッグ防止剤コーティング、アンチドレンガスケット耐熱シリコンゴム採用の完全設計製品  

●注意: 
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。  

●主な適合純正品番: 
トヨタ:15600-41010 ダイハツ:15600-87320-000  
●主な適合車輌型式(トヨタ): 
◆ハイエースLH80〜119/2L・3L ◆ハイエースLY101〜161/3L ◆コミューターLH115B〜125B/3L◆ハイラックスLN80〜109/3L ◆ハイラックスサーフLN131V/3L ◆ランドクルーザーFJ75〜80/3F◆コースターBB21〜46V/3B ◆クイックデリバリーBU60VH〜68VH/3B◆クイックデリバリーLH85/2L ◆クイックデリバリーLY151/3L ◆ダイナ・トヨエースBU60/B◆ダイナ・トヨエースBU68DH/3B ◆ダイナ・トヨエースBU70VH/B◆ダイナ・トヨエースBU100A・105・120V・140・145/3B ◆ダイナ・トヨエースLY50/2L◆ダイナ・トヨエースLY51・61・101・151・161・201・211/3L  
●タクティ品番: 
V9111-0012  
●エイシン型式: 
TO-10  
●主な適合車輌型式(ダイハツ): 
◆デルタ/3B・B  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自家用車(エルグランドディーゼル)に使用しています。各地のオークションに出向きますのでオイル交換頻度が早いのですが標準価格より半額以下なので毎回交換出来、エンジンも常に良好です。
4千キロにてオイル及びエレメントを交換しておりますが、オイルの劣化が少なく程よい状態にて毎回交換出来ます。
[2008-11-30]

満足度:
用途: オイル交換
オイル交換 価格が安い。特に問題なく使える。
[2008-11-25]

満足度:
用途: トヨタのファンカーゴ等のオイルフィルター交換として使っています。
純正とかわらないので、安くてとても満足しています。
イズミオート 様(千葉県) [2008-10-29]

満足度:
用途: 自宅にてDIYでオイル交換
他社の安価なオイルフィルターの場合、ドレンマグネットに金属粉が付着し易かったのに対して、御社の商品は、純正程ではないかもしれませんが、価格以上のパフォーマンスを発揮してくれていると感じました。
[2008-10-15]

満足度:
用途: オイル交換
使い捨てなので安くて経済的。
[2008-09-28]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34