間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

オイルフィルター

※代表画像です
 
注文コード
09602232
品番
3567
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥598

 

●特長: 
ドレーンバッグ防止剤コーティング、アンチドレンガスケット耐熱シリコンゴム採用の完全設計製品  

●注意: 
※当商品は株式会社エイシン破産管財人より弊社が2008年4月21日付で購入したものです。なお、エイシン商品の販売は今回当社として買い取った在庫商品のみに限り、同社のブランドを継承する意図はございません。また、当社として、エイシン社が過去販売した商品の品質・保証・売買取引等には一切関知致しません。  

●主な適合純正品番: 
トヨタ:90915-30001 ダイハツ:90915-30001-000  
●主な適合車輌型式(トヨタ): 
◆カローラCE100・104・106V・108G・109V/2C◆カリーナCT190・195/2C ◆カルディナCT190G・198V/2C◆ビスタCV30/2C-T ◆エスティマCXR11G・20G・21G/3C-TE◆ライトエース・タウンエースCM51・52・55・60・65/2C◆ライトエース・タウンエースCR21・27V・36V/2C◆ライトエース・タウンエースCR29G・31G・38G/3C-T(94.8まで)◆デリボーイ/2C  
●タクティ品番: 
V9111-2001  
●エイシン型式: 
TO-12  
●主な適合車輌型式(ダイハツ): 
◆デルタ/2C  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: トヨタのファンカーゴ等のオイルフィルター交換として使っています。
純正とかわらないので、安くてとても満足しています。
イズミオート 様(千葉県) [2008-10-29]

満足度:
用途: 自宅にてDIYでオイル交換
他社の安価なオイルフィルターの場合、ドレンマグネットに金属粉が付着し易かったのに対して、御社の商品は、純正程ではないかもしれませんが、価格以上のパフォーマンスを発揮してくれていると感じました。
[2008-10-15]

満足度:
用途: オイル交換
使い捨てなので安くて経済的。
[2008-09-28]

満足度:
用途: オイル交換時
エイシン健在時から使っております。120%満足してます。
[2008-09-22]

満足度:
用途: オイル交換時
主な適合純正品番にある、ミツビシ:ME014838ではないようです。 はまりませんでした。 
[2008-09-21]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。商品不良や商品違いの可能性もございますのでお手数をお掛けし恐れ入りますが弊社お問合せ窓口までお申し出いただけますようお願い申し上げます。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34