間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ブライト標識

サーモデマンド・デマンドタイプ

※代表画像です
 
注文コード
09604296
品番
C55-7・5
内容量
1箱(40枚入)
参考基準価格
¥7,200
単価(税別)
¥5,400

 

●特長: 
温度管理用示温ラベル デマンドタイプ
可逆性示温材(70℃と50℃)と不可逆性エレメントを組合わせたラベルです。
指定温度で変色し、冷却すると可逆性示温材部分は元の色に戻りますが、中央の不可逆性エレメント部は元の色には戻りません。変色温度は極めて正確です。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。  

●用途: 
屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器  

●仕様: 
デマンドタイプ  
●直径(Φmm): 
示温エレメント部(不可逆性)/11  
●精度(℃): 
±2  
●変色温度(℃): 
示温エレメント部(不可逆性)/55
ベース部(可逆性)/70、50  

●変色: 
示温部/示温エレメント部(不可逆性) 55:白→濃藍、ベース部(可逆性) 70:赤(低温時)⇔黒赤(高温時)、ベース部(可逆性) 50:黄(低温時)⇔橙(高温時)  
●外径(mm): 
ベース部(可逆性)/30×30  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34