間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SHAN

デジタルノギス

 
取扱い終了 
注文コード
09604761
メーカー品番
-
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特記: 
製品表示部に、仕様のミスがあり黒色プラスチックの取付加工があります  
●測定範囲(mm): 
0〜100  
●使用温度範囲(℃): 
0〜40  
●寸法L(mm): 
170  
●電源: 
ボタン電池SR44  
●寸法L1(mm): 
13  
●器差(mm): 
±0.03  
●最小表示(mm): 
0.01  
●寸法H1(mm): 
17  
●寸法H2(mm): 
30  
●寸法H3(mm): 
3.2  
●測定速度(m/s): 
1.5以下  

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

12桁電卓

MonotaRO

商品点数:1

¥438

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:1

¥298

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

6LEDハンディライト

MonotaRO

商品点数:1

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 測定
精度はそれなりかと思います。

電池の消耗は激しく、すぐに電池が無くなってしまいます。
OFFにしていても消耗は激しいようです。

電池の蓋が取れやすく、すぐに電池の蓋の爪が折れてしまい蓋が無くなってしまいました。
[2008-07-03]
MonotaRO MonotaROからの回答:
申し訳ありません。電池蓋は、交換部品として取扱いできるよう検討します。

満足度:
用途: プレス、レース部品の寸法計測
使用頻度が高くなく偶に使うと電池が消耗している。パワーOFFでもスタンバイ電流が多いように感じます。精度、価格は満足です。
[2008-01-10]

満足度:
用途: 測定
使い易い
[2007-12-10]

満足度:
用途: 製品の測定用
使い勝手がよい
[2007-12-03]

満足度:
用途: 材料等の簡単な計測時に使用。
これまで、ミツトヨを数本使用していましたが、価格が高いので、全員に持たすことが出来ませんでした。今回、従業員分を購入し、部署ごとに色を分けて購入し使用しています。皆、喜んでいます。
株式会社宮本金属製作所 様(東京都) [2007-11-23]


キャンペーン一覧