間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
末廣車輌

リボキャスター(重荷重用) 固定車

※代表画像です
 
注文コード
09679171
品番
TFH6ATR
内容量
1個
参考基準価格
¥13,500
単価(税別)
¥10,126

 

●特長: 
耐荷重が鋳物の4〜5倍あります。
荷重分布が良く、ガタ・ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行が出来ます。
破損・故障の心配も無く、ランニングコストが安いです。
旋回がスムーズで運搬車の操作がし易いです。  

●材質: 
アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)  
●形状: 
固定車  
●質量(kg): 
3.1  
●許容荷重(kg): 
680  
●金具: 
鋼板製重荷重用固定金具  
●取付ピッチ(mm)(P1×P2): 
120×60  
●ボス幅B(mm): 
63  
●偏芯E(mm): 
-  
●車輪径D(Φmm): 
150  
●取付高H1(mm): 
202  
●取付穴径d2(mm): 
14  
●取付座T1×T2(mm): 
150×90  
●RED BOOKVol4ページ: 
1458  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34