工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
切断機用カッター
>
チップソー
>
MonotaRO
MonotaRO
鉄&ステンレス兼用チップソー
当日出荷とは
注文コード
09679485
品番
180×2.0×36P
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,600
数量:
●穴径(Φmm):
20
●外径(Φmm):
180
●刃数(p):
36
●刃厚(mm):
2
●RED BOOKVol4ページ:
201
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
鉄&ステンレス兼用チップソー
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF