間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ヤマハ発動機

発電機

注文コード
09679652
品番
EF-9H
内容量
1台
参考基準価格
¥98,000
単価(税別)
¥49,800

 

●特長: 
使い勝手に優れたコンパクト設計。
直流出力も標準装備の高性能タイプ。
現場作業からレジャーまで幅広くお使いただけます。  

●仕様: 
4サイクルOHVエンジン、過電流防止プロテクター、オイル警告装置、オートデコンプ、直流出力付  
●定格電圧(V): 
交流/100、直流/12  
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
399×305×410  
●定格電流(A): 
交流/7、直流/8  
●定格周波数(Hz): 
50  
●使用燃料: 
無鉛ガソリン  
●乾燥質量(kg): 
23  
●燃料タンク容量(L): 
2.7  
●連続運転時間(h): 
5.5  
●エンジン形式: 
4サイクルエンジンオイル  
●騒音レベル(dB(A)): 
61  
●定格出力(kVA): 
0.7  
●エンジンオイル容量(cc): 
430  
●RED BOOKVol4ページ: 
564  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
83  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34