工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
冷暖房・換気・空調設備
>
小型扇風機
ハネウェル
サーキュレーター
当日出荷とは
注文コード
09680045
品番
HFT-820
内容量
1台
参考基準価格
¥9,000
通常価格
単価(税別)
¥6,315
¥5,999
数量:
●質量(kg):
4.6
●色:
ブラック
●消費電力(W):
50Hz:84(強)、70(中)、58(弱)
60Hz:100(強)、75(中)、57(弱)
●コード長さ(m):
2.5
●ハネ径(cm):
40
●電源(AC100V):
50/60Hz
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
480×220×460
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ
ノーブランド
商品点数:77
¥600〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
サーキュレーター
ハネウェル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF